{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 800 kg | |
Längd 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Utvändig diameter D1 | 14 mm | |
Skaftdiameter D2 | 28 mm | |
passar färgkod | K14 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774453 | |
Tillverkarens nummer | 321265 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb för utbytesinsatser 4
på begäran
I lager
4 styck i lager
17 766,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 259,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 051,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 800 | 800 | 800 |
hus-⌀ D | 43 | 60 | |
maximalt radiellt kast | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekona | MK4 | MK4 | MK4 |
effektiv längd B | 77 | 97 | |
största spets-⌀ 60° A | 20 | 24 | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |