{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK6 | |
hus-⌀ D | 102,5 mm | |
effektiv längd B | 172,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 50 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 18 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | |
spetslängd C | 78 mm | |
för arbetsstycksvikt | 2 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320670 6 | |
EAN/GTIN | 4019208017099 | |
Tillverkarens nummer | 058673 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roterande svarvdubb med förlängd spets 60° / 30°, Morsekona: 6
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
16 501,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
13 639,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
12 303,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
9 731,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
10 803,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 2 500 kg | 2 500 kg | 4 500 kg | 3 500 kg | 2 500 kg |
hus-⌀ D | 102,5 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm | 105 mm |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morsekona | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
effektiv längd B | 172,5 mm | 178 mm | 155 mm | 150 mm | 169 mm |
största spets-⌀ 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |