{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 58 mm | |
effektiv längd B | 105 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 30 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 37 mm | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 600 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320645 5 | |
EAN/GTIN | 4045197773685 | |
Tillverkarens nummer | 320645 5 |