{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 32 mm | |
effektiv längd B | 64 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 15 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 19,5 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 200 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320645 2 | |
EAN/GTIN | 4045197773654 | |
Tillverkarens nummer | 320645 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb 60° 2
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 249,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 699,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 200 | 150 |
hus-⌀ D | 32 | 32 |
maximalt radiellt kast | 0,005 | 0,005 |
Morsekona | MK2 | MK2 |
effektiv längd B | 64 | 74 |
största spets-⌀ 60° A | 15 | 15 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |