Insats för medlöpande svarvdubb 6

Art-nr: 320625 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 14 mm
minsta spetsdiameter D1 4 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
Effektiv längd L1 15 mm
Spetsvinkel 60 grad
passar färgkod k12
nyckelvidd 12 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320625 6
EAN/GTIN 4045197719737

Benämning

Utförande:

  • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
  • Helt härdat och slipat.
  • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

Passar till:

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen