Insats för medlöpande svarvdubb 3

Art-nr: 320625 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 17 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
Effektiv längd L1 23 mm
Spetsvinkel 60 grad
passar färgkod k12
nyckelvidd 14 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320625 3
EAN/GTIN 4045197719706
Tillverkarens nummer 320625 3

Benämning

Utförande:

  • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
  • Helt härdat och slipat.
  • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

Passar till:

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen