Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått: 63/11-125mm

Art-nr.: 320396 63/11-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 11
fäste PSC
Användning Vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 125 mm
Effektiv längd LN 103 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
Axelspetsavstånd f 22 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Produktslag Borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320396 63/11-125
EAN/GTIN 2050001714947
Tillverkarens nummer PS6.BDB.LQB.125

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen