{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Schaft-⌀ | 40 mm | |
Plattengröße | 11 | |
Aufnahme | PSC | |
Einsatzart | links | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Nutzlänge LN | 90 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 40 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Ersatzteil | S05 | |
Einstellwinkel κ | 107,5 Grad | |
Produktart | Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 320396 40/11-110 | |
EAN/GTIN | 2050001715463 | |
Tillverkarens nummer | PS4.BDB.LQB.110 |