Skärhållare Vänster 63/11HP mm

Art-nr: 320041 63/11HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 63 mm
    fäste HSK-T
    Användning Vänster
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 70 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 80 mm
    Axelspetsavstånd f 45 mm
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Reservdel S05
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320041 63/11HP
    EAN/GTIN 2050002004719
    Tillverkarens nummer HA6.KDB.LHA.070-HP

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen