Skärhållare Vänster 40/11HP mm

Art-nr: 320041 40/11HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Vändskärsstorlek 11
    fäste HSK-T
    Användning Vänster
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 55 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
    Axelspetsavstånd f 27 mm
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Reservdel S05
    totallängd 75 mm
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320041 40/11HP
    EAN/GTIN 2050002039674
    Tillverkarens nummer HA4.KDB.LHA.055-HP

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen