Drivet verktyg radiellt 30-25-R-IK

Art-nr: 319971 30-25-R-IK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fäste ER25
    VDI-storlek 30
    Verktygsuppspänning ER25
    l1 89 mm
    b1 84 mm
    b2 50 mm
    h1 68 mm
    x 55 mm
    Kylning Intern
    Produktslag Drivet verktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319971 30-25-R-IK
    EAN/GTIN 4067263263050
    Tillverkarens nummer 319971 30-25-R-IK

    Benämning

    Utförande:

    För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkoppling DIN 5480. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med extern mutter eller snabbväxlingssystem VARIA VX under licens EWS. Extern kylning via innovativ kylmedelshantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln. Högsta varvtal 8000 min-1.
    Användning på skivrevolver. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (intern) upp till max. 70 bar. Justering via standard stiftfält.
    Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig.
    Utförande IM – Med invändig spännmutter.

    Fördel:

    • Konstruktion optimerad för vikt och geometri.
    • Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.
    • Överföring av höga vridmoment.
    • 100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.
    • Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.

    Användningsdata:

    Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

    Passar till:

    DMG Gildemeister CTX. DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Sax etc. med DIN 5480.

    Leveransinnehåll:

    AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.

    Specialtillbehör:

    Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745. Vridmoment-nyckel nr 211750, strl. 5,7.

    Anmärkning:

    • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
    • IK-verktyg (intern kylning), torrkörning möjlig, kylvätskefiltrering < 50 µm.
    • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (max 6 Nm).
    • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen