{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
För ER-spännhylsor | 40 | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
passande spännhylsor | 472 E (ER 40) | |
Spännvidd d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikelnummer | 319515 40 | |
EAN/GTIN | 4062406423087 | |
Tillverkarens nummer | 319515 40 |