{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
För ER-spännhylsor | 32 | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
passande spännhylsor | 470 E (ER 32) | |
Spännvidd d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikelnummer | 319515 32 | |
EAN/GTIN | 4062406423070 | |
Tillverkarens nummer | 319515 32 |