{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
längdkompensering tryck | 7 mm | |
längdkompensering drag | 7 mm | |
chuckens ytter-⌀ D | 38 mm | |
Utkragningslängd L | 61,5 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI-gängskärningschuck |
Artikelnummer | 319445 40 | |
EAN/GTIN | 4045197959669 | |
Tillverkarens nummer | 319445 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Snabbväxelchuckar för gängtappar M3 − M12, Skaft-⌀ d: 40mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 186,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 639,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L | 61,5 mm | 86 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
chuckens ytter-⌀ D | 38 mm | 54 mm |
längdkompensering tryck | 7 mm | 12 mm |
längdkompensering drag | 7 mm | 12 mm |
Produktslag | VDI-gängskärningschuck | VDI-gängskärningschuck |