Snabbväxelchuckar för gängtappar M3 − M12, Skaft-⌀ d: 20mm

Art-nr.: 319445 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter d1 20 mm
längdkompensering tryck 7 mm
längdkompensering drag 7 mm
chuckens ytter-⌀ D 38 mm
Utkragningslängd L 56 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 20
Produktslag VDI-gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319445 20
EAN/GTIN 4045197959645
Tillverkarens nummer 319445 20

Benämning

Utförande:

Elastisk längdkompensering, smidig manövrering tack vare kullagerhylsa.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 och VDI 3425, blad 2.

Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420335620.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen