{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 40 mm | |
VDI-storlek | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Kylkanalgänga | M8 | |
spännskruvgänga | M12 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319335 40 | |
EAN/GTIN | 4062406755133 | |
Tillverkarens nummer | 319335 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Borrstångshållare Form E2 40 mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 332,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 411,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
967,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E | E |
VDI-storlek | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Hål d2 (H7) | 40 | 40 | 40 |
l6 | 90 | 160 | 90 |
l7 | 76 | 150 | 76 |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |