{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-storlek | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Kylkanalgänga | M8 | |
spännskruvgänga | M12 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikelnummer | 319335 32 | |
EAN/GTIN | 4062406755126 | |
Tillverkarens nummer | 319335 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Borrstångshållare Form E2, VDI 50, Hål d2 (H7): 32mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 328,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 147,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 248,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
937,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
964,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Form | E | E | E | E | E |
VDI-storlek | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Hål d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 90 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm |
l7 | 76 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |