{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H6) | 32 mm | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
Utvändig diameter d3 | 52 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 63 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Kylkanalgänga | M8 | |
spännskruvgänga | M12×1 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319175 32 | |
EAN/GTIN | 4067263152132 | |
Tillverkarens nummer | 319175 32 |