Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 20mm

Art-nr.: 319175 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hål d2 (H6) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
Hål d2 (H6) 20 mm
VDI-storlek VDI 30
Utvändig diameter d3 40 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Kylkanalgänga M8
spännskruvgänga M10×1
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319175 20
EAN/GTIN 4067263120506
Tillverkarens nummer 319175 20

Benämning

Användningsdata:

För borrning med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen