{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredd b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319107 50 | |
EAN/GTIN | 4067263224488 | |
Tillverkarens nummer | 319107 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form C1 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 50mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 002,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 035,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm |
Skaftbredd b3 | 26 mm | 26 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | 50 mm |