{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredd b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319107 30 | |
EAN/GTIN | 4067263224464 | |
Tillverkarens nummer | 319107 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form C1 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 30mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 239,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 649,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaftbredd b3 | 17 mm | 17 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
h2 | 29 mm | 29 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |