{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318888 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672940 | |
Tillverkarens nummer | PS6.B25.K01.100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Borrstångshållare, PSC 63, Spännhylsa D1: 25mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
3 605,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 769,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
3 769,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 105 mm | 105 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
L1 | 78 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |