{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318888 10 | |
EAN/GTIN | 2050001672902 | |
Tillverkarens nummer | PS6.B10.K01.080 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrstångshållare, PSC 63, Spännhylsa D1: 10mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
3 589,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
3 752,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | PSC 63 | PSC 63 |
Hållare norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 105 mm |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | 45 mm |
Invändig | ja | ja |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm |