{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | C | |
maximal framdrivande effekt på svarven | 11,04 kW | |
maximal slidbredd SB | 180 mm | |
maximal svarvstålshöjd h | 45 mm | |
Håldiameter i huvudet | 40 mm | |
Håldiameter i centrerplattan | 16 mm | |
Bredd | 200 mm | |
höjd | 105 mm | |
maximalt utförande U | 100 mm | |
Produktslag | Stålhållare |
Artikelnummer | 318000 C | |
EAN/GTIN | 4045197315717 | |
Tillverkarens nummer | K 33 |