Snabbväxlings-svarvstålshållare C32/150

Art-nr: 318100 C32/150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ C32/150
passar till nr 318000 C
verktygshållarens höjd 32 mm
Längd 150 mm
verktygsbasens tjocklek W 17 mm
Produktslag Stålhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318100 C32/150
EAN/GTIN 4045197315816
Tillverkarens nummer D 33/32/150

Benämning

Utförande:

Med plan verktygsbas. Utrustade med låsbar höjdinställningsskruv och 3 verktygsspännskruvar.

Anmärkning:

Vid beställning av reservdelar nr 318110318130 ber vi dig att uppge reservdelsnummer och storlek för snabbytesstålhållarhuvud A, B, C eller E.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen