Kort, konisk chuckfläns DIN 55027 160/5 mm

Art-nr: 317500 160/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d1 / kona (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig diameter d1 160 mm
    Konstorlek 5
    Kondiameter d2 82,575 mm
    tjocklek B 21 mm
    antal låsbultar 4
    Produktslag Tillbehör till svarvchuckar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 317500 160/5
    EAN/GTIN 4019208078656
    Tillverkarens nummer 319654

    Benämning

    Utförande:

    Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

    Användningsdata:

    För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A. Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.
    För spindelnos DIN 55027 resp. ISO 702/III (samma som gammal standard DIN 55022) med låsbultar och låsmuttrar.

    Material:

    C45-stål

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen