Kort, konisk chuckfläns DIN 55027 250/8 mm

Art-nr: 317500 250/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d1 / kona (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig diameter d1 250 mm
Konstorlek 8
Kondiameter d2 139,735 mm
tjocklek B 26 mm
antal låsbultar 4
Produktslag Tillbehör till svarvchuckar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 317500 250/8
EAN/GTIN 4019208078724
Tillverkarens nummer 319661

Benämning

Utförande:

Färdigbearbetade på maskinsidan, plansvarvade på chucksidan.

Användningsdata:

För kompletterande montering på svarvchuckar med cylindrisk styrning enligt DIN 6350 A. Chuckar med korta konor är att föredra på grund av kortare stick.
För spindelnos DIN 55027 resp. ISO 702/III (samma som gammal standard DIN 55022) med låsbultar och låsmuttrar.

Material:

C45-stål

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen