Spännhylsa för cylindriskt skaft 3/25 mm

Art-nr: 316260 3/25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ / spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ange önskad spänn-⌀ 20; 25; 32; 40 mm
passar till nr 316200 3/50
längd L 88 mm
50 mm
kragtjocklek 4 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 316260 3/25
EAN/GTIN 4045197316721
Tillverkarens nummer 136477

Benämning

Användningsdata:

För fasthållning av verktyg med cylinderskaft.

Anmärkning:

Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen