Spännhylsa för cylindriskt skaft 2/12 mm

Art-nr: 316260 2/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ / spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ange önskad spänn-⌀ 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
passar till nr 316200 2/40; 3/40
längd L 78 mm
40 mm
kragtjocklek 4 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 316260 2/12
EAN/GTIN 4045197316653
Tillverkarens nummer 136366

Benämning

Användningsdata:

För fasthållning av verktyg med cylinderskaft.

Anmärkning:

Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen