Backursvarvningsset RotoRi, Typ: XL

Art-nr.: 315910 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

invändig spänn-⌀ 195 mm - 315 mm
utvändig spänn-⌀ 249 mm - 369 mm
passar till svarvchuckdiameter 315 mm - 630 mm
passar till försänkt hål svarvback M16; M20
Produktslag Backutvridningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 315910 XL
EAN/GTIN 2050002053137
Tillverkarens nummer P19508142630

Benämning

Utförande:

Genom ursvarvningsringarnas speciella patenterade utförande med kurvsegment blir en steglös inställning av backarna möjlig så att erforderlig diameter kan åstadkommas. De patenterade och flexibla RotoFix-spännbultar som ingår i setet gör det möjligt att helt utjämna de stora toleranserna hos skruvförsänkningarna i spännbackar från många olika tillverkare med hjälp av ett 2 mm justeringsområde. Ingen efterbearbetning av skruvförsänkningarna behövs.

Fördel:

  • Invändig och utvändig fastspänning med en och samma ring.
  • Steglöst spännområde.
  • 1/10 mm-noggrann inställning av svarv diametern.
  • Låg ställ kostnad genom RotoFix-spänn bultarna.
  • Stor kostnadsbesparing för spännbackar.
  • Optimal tillgänglighet till svarvverktyget.
  • Snabb och flexibel hantering.

Användningsdata:

Med ringarna av höghållfast specialstål blir det möjligt att svarva ur mjuka spännbackar exakt under spänntryck eller slipa ur hårda spännbackar. Kan användas vid invändig eller utvändig bearbetning av backarna.

Leveransinnehåll:

Plåtstativ, RotoFix premiumbultar och RotoFix-ringar.
10 ringar och vardera 3 bultar M16 / M20.

Anmärkning:

På förfrågan kan också 4- och 6-backchuckar levereras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen