Backursvarvningsset RotoRi LX

Art-nr: 315910 LX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

invändig spänn-⌀ 25 mm - 213 mm
utvändig spänn-⌀ 39 mm - 249 mm
passar till svarvchuckdiameter 80 mm - 315 mm
passar till försänkt hål svarvback M10; M12; M16
Produktslag Backutvridningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 315910 LX
EAN/GTIN 2050002053120
Tillverkarens nummer P19508142316

Benämning

Utförande:

Genom ursvarvningsringarnas speciella patenterade utförande med kurvsegment blir en steglös inställning av backarna möjlig så att erforderlig diameter kan åstadkommas. De patenterade och flexibla RotoFix-spännbultar som ingår i setet gör det möjligt att helt utjämna de stora toleranserna hos skruvförsänkningarna i spännbackar från många olika tillverkare med hjälp av ett 2 mm justeringsområde. Ingen efterbearbetning av skruvförsänkningarna behövs.

Fördel:

  • Invändig och utvändig fastspänning med en och samma ring.
  • Steglöst spännområde.
  • 1/10 mm-noggrann inställning av svarv diametern.
  • Låg ställ kostnad genom RotoFix-spänn bultarna.
  • Stor kostnadsbesparing för spännbackar.
  • Optimal tillgänglighet till svarvverktyget.
  • Snabb och flexibel hantering.

Användningsdata:

Med ringarna av höghållfast specialstål blir det möjligt att svarva ur mjuka spännbackar exakt under spänntryck eller slipa ur hårda spännbackar. Kan användas vid invändig eller utvändig bearbetning av backarna.

Leveransinnehåll:

Plåtstativ, RotoFix premiumbultar och RotoFix-ringar.
29 ringar och vardera 3 bultar M10/ M12 / M16.

Anmärkning:

På förfrågan kan också 4- och 6-backchuckar levereras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen