Grundbackar, sats 3 delar, härdade 350 mm

Art-nr: 314000 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 350 mm
längd L 127 mm
Spårbredd D +0,01 19,03 mm
Tappbredd B1 −0,05 12,7 mm
passar även för chucktyp 400 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Gänga M16
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314000 350
EAN/GTIN 4019208034157
Tillverkarens nummer 107507

Benämning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen