{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 78 mm | |
Spårbredd D +0,01 | 12,68 mm | |
Tappbredd B1 −0,05 | 7,94 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Gänga | M8 | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314000 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034126 | |
Tillverkarens nummer | 107504 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundbackar, sats 3 delar, härdade 200 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
|
|
För chucktyp | 200 | 200 |
Gänga | M8 | M10 |
längd L | 78 | 79 |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Spårbredd D +0,01 | 12,68 | |
Tappbredd B1 −0,05 | 7,94 | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |