Överbackar, sats, 3 delar 250

Art-nr: 313755 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
131 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 250 mm
längd L 125 mm
bredd B 42 mm
höjd H 40 mm
Hålavstånd a 30 mm
Hålavstånd b 30 mm
spårbredd D 16 mm
för gänga DIN 912 M12
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313755 250
EAN/GTIN 2050002054448
Tillverkarens nummer 0132602

Benämning

Utförande:

Avfasade för mindre spänn-⌀.
Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen