Överbackar, sats, 3 delar 165

Art-nr: 313755 165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 165 mm
    längd L 82 mm
    bredd B 32 mm
    höjd H 32 mm
    Hålavstånd a 15 mm
    Hålavstånd b 20 mm
    spårbredd D 12 mm
    för gänga DIN 912 M10
    passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
    Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313755 165
    EAN/GTIN 2050001929778
    Tillverkarens nummer 0132600

    Benämning

    Utförande:

    Avfasade för mindre spänn-⌀.
    Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
    Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

    Material:

    Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

    Passar till:

    Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

    Specialtillbehör:

    Spårklackar nr 313505313605.

    Anmärkning:

    • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
    • Överbackar av aluminium på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen