{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 110 mm | |
längd L | 117 mm | |
bredd B | 240 mm | |
höjd H | 70 mm | |
Hålavstånd a | 45 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313738 315 | |
EAN/GTIN | 4060576180267 | |
Tillverkarens nummer | 0132704 |