{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 70 mm | |
bredd B | 140 mm | |
höjd H | 80 mm | |
Hålavstånd a | 30 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313738 210 | |
EAN/GTIN | 4060576180250 | |
Tillverkarens nummer | 0132705 |