{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 98 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 22 mm | |
spårbredd D | 17 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313450 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193458 | |
Tillverkarens nummer | 1028176 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar 200
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 247,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 15 | 12 |
bredd B | 35 | 36 |
För chucktyp | 200 | 200 |
för gänga DIN 912 | M12 | M12 |
höjd H | 40 | 53 |
spårbredd D | 17 | 17 |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |