{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 120 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 80 mm | |
Hålavstånd a | 30 mm | |
Hålavstånd b | 28 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
för gänga DIN 912 | M16 | |
passar även för chucktyp | 315 mm | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313415 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929495 | |
Tillverkarens nummer | 0120105 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250
på begäran
I lager
50 styck i lager
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 30 mm | 15 mm |
Hålavstånd b | 28 mm | 25 mm |
För chucktyp | 250 mm | 250 mm |
för gänga DIN 912 | M16 | M16 |
höjd H | 80 mm | 54 mm |
längd L | 120 mm | 95 mm |
spårbredd D | 21 mm | 21 mm |