Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning 250

Art-nr: 313207 250
Ange pris 3 st. (SEK 1334,36 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 250 mm
längd L 104 mm
bredd B 26 mm
Spårbredd A 20 mm
Hålavstånd b 40 mm
Tappbredd D 12 mm
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313207 250
EAN/GTIN 2050001929013
Tillverkarens nummer 0159101

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästskruvar för överbackar levereras med artikeln.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen