{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Hållare kort kona | 5 | |
Typ | 160 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 5 mm - 161 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 67 mm - 174 mm | |
Sättslag per backS | 6,2 mm | |
Utvändig ⌀ A | 164 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Styrningskonens diameter B | 82,563 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Nyckel invändig fyrkant K | 10 mm | |
vikt | 8,7 kg | |
maximalt varvtal: | 5 400 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313140 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208227870 | |
Tillverkarens nummer | 437548 |