{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Hållare kort kona | 6 | |
Typ | 250 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 8 mm - 253 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 99 mm - 261 mm | |
Sättslag per backS | 8 mm | |
Utvändig ⌀ A | 256 mm | |
Öppning E | 62 mm | |
Styrningskonens diameter B | 106,375 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M12 | |
Nyckel invändig fyrkant K | 14 mm | |
vikt | 33 kg | |
maximalt varvtal: | 4 200 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313140 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208227900 | |
Tillverkarens nummer | 437556 |