Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar och odelade stegbackar 315/8

Art-nr: 313135 315/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ROTA-S plus
    Norm DIN 702-3
    Hållare kort kona 8
    Typ 315
    Utvändig spännvidd med hårda överbackar 14 mm - 333 mm
    Invändig spännvidd med hårda överbackar 95 mm - 326 mm
    Sättslag per backS 9,9 mm
    Utvändig ⌀ A 323 mm
    Öppning E 92 mm
    Styrningskonens diameter B 139,735 mm
    antal låsbultar 4
    Storlek på låsbultar M16
    Nyckel sexkant K 16 mm
    vikt 62,6 kg
    maximalt varvtal: 3 400 min-1
    Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
    Produktslag Självcentrerande chuck

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313135 315/8
    EAN/GTIN 2050001928863
    Tillverkarens nummer 0819224

    Benämning

    Utförande:

    • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
    • Lång livslängd med hög precision.
    • Modulärt skyddsbussningssystem.
    • Mycket korta ställtider.
    • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
    • Stort genomgångshål (mått E!) .
    • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
    • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
    • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
    • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

    Användningsdata:

    För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Material:

    Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

    Leveransinnehåll:

    1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
    Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

    Specialtillbehör:

    Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen