Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar 160

Art-nr: 313120 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-4
Typ 160
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 5 mm - 161 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 67 mm - 174 mm
Sättslag per backS 6,2 mm
Utvändig ⌀ A 164 mm
Öppning E 42 mm
Chuckhöjd D 63 mm
styrnings-⌀ B 145 mm
Nyckel invändig fyrkant K 10 mm
vikt 9,3 kg
maximalt varvtal: 5 400 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313120 160
EAN/GTIN 4019208227771
Tillverkarens nummer 437490

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • med backsäkring, centrerad fastspänning
  • Stor genomgång.
  • Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
  • Stor spännkraft med litet kraftbehov.
  • Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
  • Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
  • Ytterkontur med stänkvattenkant.
  • Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhetoch tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Anmärkning:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen