Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar 250

Art-nr: 313120 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-4
Typ 250
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 8 mm - 253 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 99 mm - 261 mm
Sättslag per backS 8 mm
Utvändig ⌀ A 256 mm
Öppning E 62 mm
Chuckhöjd D 92 mm
styrnings-⌀ B 235 mm
Nyckel invändig fyrkant K 14 mm
vikt 34,5 kg
maximalt varvtal: 4 200 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313120 250
EAN/GTIN 4019208227795
Tillverkarens nummer 437492

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • med backsäkring, centrerad fastspänning
  • Stor genomgång.
  • Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
  • Stor spännkraft med litet kraftbehov.
  • Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
  • Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
  • Ytterkontur med stänkvattenkant.
  • Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhetoch tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Anmärkning:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen