{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ROTA-M flex | |
Antal backar | 4 | |
Utvändig ⌀ A | 1 200 mm | |
vikt | 620 kg | |
maximalt varvtal: | 600 min-1 | |
maximal spännkraft | 180 kN | |
maximalt vridmoment | 250 Nm | |
Sättslag per back | 17,8 mm | |
Kompensationsslag per back | 10 mm | |
Användning | manuell | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313101 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053014 | |
Tillverkarens nummer | 1446777 |