Kilstänger 4-backars svarvchuck ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Art-nr: 313101 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Ytterdiameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ROTA-M flex
Antal backar 4
Utvändig ⌀ A 260 mm
vikt 41 kg
maximalt varvtal: 2 700 min-1
maximal spännkraft 100 kN
maximalt vridmoment 120 Nm
Sättslag per back 9,5 mm
Kompensationsslag per back 5,1 mm
Användning manuell
Produktslag Självcentrerande chuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313101 260
EAN/GTIN 2050002052949
Tillverkarens nummer 1389670

Benämning

Utförande:

Handchucken med 4 backar förenar fördelarna och funktionerna hos 2-, 3- och 4-backchuckar och är extremt flexibel för användning på svarvmaskiner, fräsmaskiner och fräs-/svarvceller. Genom de mitt emot varandra liggande backparen, som är hopkopplade med ett drivringsystem, spänns arbetsstyckena fast centriskt och överbestämdhet förhindras med hjälp av en pendelmekanism. En kompensationsmekanism möjliggör också centrisk fastspänning av tunnväggiga arbetsstycken. För stationära tillämpningar måste uppspänningen ske via konsol- eller adapterplattor.
  • Fastspänning av runda, kubiska eller geometriskt ormlösa arbetsstycken.
  • Tätat utförande – därmed också lämplig för gjutna och smidda delar.
  • Visuellt indikeringsstift för att garantera processäker fastspänning av komponenten.
  • Kan också användas som 2-backars spännchuck.

Norm:

ISO 702-4.

Leveransinnehåll:

Spårblock resp. fästskruvar och spännycklar.

Anmärkning:

Spännbackar ingår inte i leveransen. Kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen