Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 315/8 mm

Art-nr: 310655 315/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-2
Öppning E 103 mm
Höjd utan backar H1 96 mm
Höjd med backar H2 142 mm
antal låsbultar 6
styrnings-⌀ B 139,7 mm
Storlek på låsbultar 3/4-16
Fyrkantnyckel K 14 mm
vikt 54 kg
maximalt varvtal: 2 300 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 310655 315/8
EAN/GTIN 4019208036809
Tillverkarens nummer 185441

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55029 med Camlock-låsbultar.

Norm:

DIN 702-2.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen