{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-2 | |
Konstorlek | 6 | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 83 mm | |
Höjd med backar H2 | 124 mm | |
antal låsbultar | 6 | |
styrnings-⌀ B | 106,4 mm | |
Storlek på låsbultar | 5/8-18 | |
Fyrkantnyckel K | 12 mm | |
vikt | 28 kg | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310655 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208036755 | |
Tillverkarens nummer | 185438 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 250/6 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
18 140,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
14 295,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
vikt | 28 kg | 32 kg |
Höjd utan backar H1 | 83 mm | 89 mm |
Konstorlek | 6 | 6 |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | 3 500 min-1 |
Norm | DIN 702-2 | DIN 702-3 |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck |