Dornring 27X4 mm

Art-nr.: 309930 27X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2084

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 27 mm
Tjocklek b1 4 mm
Utförande bred
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 41 mm
Produktslag Fräsdornring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309930 27X4
EAN/GTIN 4045197307309
Tillverkarens nummer 2084B/27X4

Benämning

Utförande:

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad ytter-⌀, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen